万丈
カラフルBOXフレーム 1717 L判
白マットとカラーマット付、立体物も飾れるカラフルなボックスフレームです。
面材、マット、内枠の各パーツは入れ替え自在で、さまざまな飾り方ができます。
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
付属品
マット2枚付属:【白マット窓寸】127×89mm、【カラーマット(L判)窓寸】117×79mm
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】163×163【裏板】170×170
質量(g)
330
タイプ
縦横・掛け置き兼用
有効内寸(mm)
163×163×15
本体
樹脂製
外寸(mm)
180×180×32
適合サイズ
L判
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483280
106378
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483289
106379
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483298
106380
イエロー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください