万丈
アンシャンフレーム L型2面L判
見開きでL判を2枚飾れるアンティーク調フレーム。
ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他
壁掛用金具・吊ひも付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】【左】78×116、【右】116×78
質量(g)
220
タイプ
横のみ・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
280×158(見開き時)
内寸(mm)
【左】89×127、【右】127×89
適合サイズ
L判
柄
デコラティブ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483797
106293
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483806
106294
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください