万丈
アンシャンフレーム 4面L判
L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。
ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他
壁掛用金具・スタンド・吊ひも付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116
質量(g)
460
タイプ
横のみ・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
278×278
内寸(mm)
【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127
適合サイズ
L判
柄
デコラティブ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483815
106295
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483824
106296
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください