万丈
飾れるリングフォトアルバム 2L
結んで立てて飾れる 便利なリボン付、飾れるリングフォトアルバム。
2L判写真20枚収納 リング式ポケットアルバムです。
仕様
リング式ポケット台紙アルバム
その他
リボン付き
質量(g)
180
外寸(mm)
175×195×22
収納サイズ
2L判写真20枚収納(1シート2枚×10シート)
台紙
PP黒台紙(エンボス加工)
表紙仕様
紙製
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483176
106810
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483185
106811
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください