万丈
飾れるリングフォトアルバム ハーフサイズ
結んで立てて飾れる 便利なリボン付、飾れるリングフォトアルバム。
ハーフサイズ写真80枚収納 リング式ポケットアルバムです。
仕様
リング式ポケット台紙アルバム
その他
リボン付
質量(g)
170
外寸(mm)
175×195×22
収納サイズ
ハーフサイズ(89×64mm)写真80枚収納(1シート8枚×10シート)
台紙
PP黒台紙(エンボス加工)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483194
106823
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください