万丈
ミニ色紙額 3面額
ミニ色紙を3枚並べて飾れるフレーム。
通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり3枚収まるマット入りです。
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】398×155
質量(g)
430
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
443×198
内寸(mm)
411×167
適合サイズ
ミニ色紙
柄
木目
内容量
1枚
注意
※付属のマットはミニ色紙全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。ミニ色紙がマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は作品をテープ等で固定する必要があります。
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※収納するミニ色紙のサイズにより余白ができる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483097
106114
白マット1枚付属:【ミニ色紙窓寸】137×122mm×3窓
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80483106
106115
黒マット1枚付属:【ミニ色紙窓寸】137×122mm×3窓
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください