曜日別特売

吸着フローリング

吸着フローリング - DAIKEN(旧:大建工業)

敷くだけでキレイ、何度でもキレイ キズに強く、お手入れもかんたん。

用途フローリング・床材~戸建用リフォーム用床材~吸着フローリング長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4基材MDF表面特殊オレフィンシート裏面PVCシート、不織布付き吸着剤縁型四方切り離し、四周面取り内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80484506YX169-10
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする