DAIKEN(旧:大建工業)
フォレスティア JM
お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
用途
フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
<YC>天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦塗装仕上
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80484339
YF42-MG
1箱(6枚)
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80484348
YF42-MJ
1箱
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください