DAIKEN(旧:大建工業)
トリニティ
広幅・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。
用途
フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~トリニティ
長さ(mm)
1818
幅(mm)
178
厚さ(mm)
12
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80484375
YN7701-14
¥
43,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80484384
YN7701-40
¥
43,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80484400
YN7701-62
¥
43,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください