ボンド商事
Coco玉 Eco
天然素材100%の観葉植物用ポットです。
用途
花や観葉植物の植え込みに。
材質
ヤシ繊維/黒苔/黒糸/籐
内容量
1個
注意
※室内でご使用される際は、受皿をご利用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
80484944
UGCE-10
ポット:10
16×12
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
80484960
UGCE-12
ポット:12
19×12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
80484969
UGCE-15
ポット:15
22×13
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
80484978
UGCE-17
ポット:17
24×15
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
80484987
UGCE-20
ポット:20
26×17
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください