NWZ トビレベル ゼロ・ラムダ ブラック

NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ブラック - WORKERZ EXITNWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ブラック - WORKERZ EXITNWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ブラック - WORKERZ EXIT

【特長】アルミ削り出し・カラビナ対応大型シャックル付き・超強力磁石付3倍!・超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付けできます。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)128厚さ(mm)15材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・超強力磁石:1個付・V溝付測定面・パイプ測定可能ブラック高さ(mm)50質量(g)156精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482704NWZTBZラムダBK
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする