EXIT トビ・ボックスレベル ガンメタ

EXIT トビ・ボックスレベル ガンメタ - WORKERZ EXITEXIT トビ・ボックスレベル ガンメタ - WORKERZ EXITEXIT トビ・ボックスレベル ガンメタ - WORKERZ EXIT

【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)175厚さ(mm)19.5材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管ガンメタ高さ(mm)51質量(g)185精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°内容量1個
注意
※【注意】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482756EXTTBOXGM
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする