高圧ミストホースセット DigiMist

高圧ミストホースセット DigiMist - スーパー工業

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。

用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804697271001G0007
78,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする