曜日別特売

サイドテーブル付きリクライニングチェア

サイドテーブル付きリクライニングチェア - マリン商事サイドテーブル付きリクライニングチェア - マリン商事サイドテーブル付きリクライニングチェア - マリン商事サイドテーブル付きリクライニングチェア - マリン商事サイドテーブル付きリクライニングチェア - マリン商事

サイドテーブル付きリクライニングチェアは、部屋や庭やアウトドアなど様々な場所でリラックスできるリクライニングチェアです。サイドテーブルが付いているので飲み物や携帯などをそばにおいてリラックスができます。折り畳めるので収納にも困りません。

用途ご自宅やアウトドアに。セット内容本体、カバー、枕、サイドテーブルブラック×木目耐荷重(kg)チェア:100 サイドテーブル:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)約60×82~147×75~100、(収納時)60×12×79座面高(cm)36~38内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471635Ho-20022
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】サイドテーブル付きリクライニングチェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする