煙の出にくいグリル EMMU
煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。
セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書
色ベージュ
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)
コード長さ(cm)約100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |