電動エアーベッド

電動エアーベッド - マリン商事電動エアーベッド - マリン商事電動エアーベッド - マリン商事電動エアーベッド - マリン商事電動エアーベッド - マリン商事電動エアーベッド - マリン商事

電動エアーベッドは、電動ポンプの電源をつけるだけでベッドが完成するエアーベッドです。46cmと極厚でぐっすり眠れるように身体を支える空気の柱が内臓されたこだわりの構造です。小さくたたんでコンパクトに収納が可能なので場所をとりません。急な来客のお泊りやアウトドアなどで大活躍です。

用途お泊りやアウトドアに。セット内容本体、収納袋、補修用生地×2、接着剤、補修用シールホワイト×ブラック消費電力(W)130電池AC100V 50/60Hzコード長さ(cm)約1700定格使用時間(分)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471644Be-20268シングル100約縦191×横99×厚さ46
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80471660Be-20275ダブル160約縦191×横137×厚さ46
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】電動エアーベッド シングル/ダブル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする