シマデン
三相電力調整器
付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他
【操作量出力信号/指示計】なし
制御
【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω
定格電源
200~240VAC ±10% 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流容量(A)
調整機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80470244
PAC35P003037-N0
30
【外部パワー】なし(内部付標準)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470260
PAC35P006037-N0
60
【外部パワー】なし(内部付標準)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470269
PAC35P002037-N0
20
【外部パワー】なし(内部付標準)
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470278
PAC35P009037-N0
90
【外部パワー】なし(内部付標準)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470287
PAC35P004537-P0
45
【外部パワー】調整器付
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470296
PAC35P003037-P0
30
【外部パワー】調整器付
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470305
PAC35P006037-P0
60
【外部パワー】調整器付
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470314
PAC35P002037-P0
20
【外部パワー】調整器付
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470330
PAC35P009037-P0
90
【外部パワー】調整器付
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
80470339
PAC35P004537-N0
45
【外部パワー】なし(内部付標準)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください