丸山製作所
エマージンシェルター
非常用の簡易テントに最適
用途
防災バックに入れて非常時にそなえる便利な防災グッズ
非常時の簡易テントとして活躍!
材質
シェルター:PET樹脂
高さ(mm)
950
縦(mm)
800
横(mm)
2500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80471346
‐
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください