丸山製作所
飛散防止フィルム
簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途
台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。
材質
【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布
厚さ(mm)
0.025
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80471389
‐
約2030mm×10m
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80471398
‐
約2030mm×20m
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください