曜日別特売

UR21 換気扇用セット(110・160)振動用

UR21 換気扇用セット(110・160)振動用 - ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)振動用 - ユニカ

硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。

用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220口径(mm)110+160内容量1セット
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク形状
適合電動機
口径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80475914UR21-KV1116NSTストレート振動ドリル110+160130
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80475930UR21-KV1116NSDSDS-plus軽量ハンマードリル110+160130
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする