曜日別特売

UR21 マルチplus SDSシャンク

UR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク - ユニカ

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250内容量1本
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電動機
口径(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80473656UR21-MP025SD電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)25ストレート
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473665UR21-MP029SD軽量ハンマードリル(回転モード)29SDS-plus
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473674UR21-MP032SD軽量ハンマードリル(回転モード)32SDS-plus
14,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473690UR21-MP035SD軽量ハンマードリル(回転モード)35SDS-plus
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473699UR21-MP038SD軽量ハンマードリル(回転モード)38SDS-plus
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80473708UR21-MP040SD軽量ハンマードリル(回転モード)40SDS-plus
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473717UR21-MP045SD軽量ハンマードリル(回転モード)45SDS-plus
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473726UR21-MP050SD軽量ハンマードリル(回転モード)50SDS-plus
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473735UR21-MP055SD軽量ハンマードリル(回転モード)55SDS-plus
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする