UR21 マルチplus STシャンク

UR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカ

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)25シャンク形状ストレート内容量1本
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80473410UR21-MP025ST
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする