曜日別特売

UR21 マルチplus STシャンク

UR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカUR21 マルチplus STシャンク - ユニカ

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート内容量1本
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80473419UR21-MP029ST29
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473428UR21-MP032ST32
14,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473437UR21-MP035ST35
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80473446UR21-MP038ST38
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80473455UR21-MP040ST40
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473464UR21-MP045ST45
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473480UR21-MP050ST50
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80473489UR21-MP055ST55
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする