UR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカ

【有効長60mmのショートタイプ。】
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus内容量1本
注意
※木材・合板への穿孔はハイスセンタードリルが最適です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80474304UR21-MPS060NSD60
23,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80474320UR21-MPS065NSD65
23,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80474329UR21-MPS070NSD70
24,750
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80474338UR21-MPS075NSD75
25,350
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80474347UR21-MPS080NSD80
26,050
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80474356UR21-MPS090NSD90
28,050
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80474365UR21-MPS095NSD95
28,950
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80474374UR21-MPS100NSD100
29,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80474390UR21-MPS105NSD105
30,350
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80474399UR21-MPS110NSD110
30,450
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80474408UR21-MPS120NSD120
32,350
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80474417UR21-MPS130NSD130
36,650
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80474426UR21-MPS150NSD150
38,350
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80474435UR21-MPS160NSD160
42,150
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80474444UR21-MPS170NSD170
44,750
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-MP(マルチPlus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする