曜日別特売

UR21 金属木材用 SDSシャンク

UR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク - ユニカ

【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】
金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。
特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80474880UR21-W025SD25
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80474889UR21-W029SD29
19,160
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80474898UR21-W032SD32
20,260
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80474907UR21-W035SD35
20,260
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80474916UR21-W038SD38
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80474925UR21-W040SD40
20,920
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80474934UR21-W045SD45
21,470
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80474950UR21-W050SD50
21,690
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80474959UR21-W055SD55
21,910
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-W(金属木材用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする