曜日別特売

UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカ

硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus内容量1本
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80472089UR21-V060NSD60
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80472098UR21-V065NSD65
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80472107UR21-V070NSD70
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80472116UR21-V075NSD75
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80472125UR21-V080NSD80
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80472134UR21-V090NSD90
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80472150UR21-V095NSD95
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472159UR21-V100NSD100
30,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472168UR21-V105NSD105
31,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472177UR21-V110NSD110
31,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80472186UR21-V120NSD120
33,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80472195UR21-V130NSD130
37,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80472204UR21-V150NSD150
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80472220UR21-V155NSD155
41,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80472229UR21-V160NSD160
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80472238UR21-V170NSD170
44,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-V(振動用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする