曜日別特売

UR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) - ユニカ

【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】
金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。
特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80474697UR21-W060NST60
32,320
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80474706UR21-W065NST65
32,320
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80474715UR21-W070NST70
34,190
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80474724UR21-W075NST75
35,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80474740UR21-W080NST80
37,160
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80474749UR21-W085NST85
38,370
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80474758UR21-W090NST90
40,130
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80474767UR21-W095NST95
41,560
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80474776UR21-W100NST100
43,430
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80474785UR21-W105NST105
44,420
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80474794UR21-W110NST110
45,080
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80474810UR21-W115NST115
46,840
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
80474819UR21-W120NST120
47,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80474828UR21-W130NST130
50,470
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80474837UR21-W150NST150
54,650
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80474846UR21-W155NST155
56,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80474855UR21-W160NST160
57,180
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80474864UR21-W170NST170
60,150
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-W(金属木材用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする