UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカ

【有効長200mmのロングタイプ。】
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート内容量1本
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80472247UR21-VL060NST60
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80472256UR21-VL065NST65
28,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80472265UR21-VL070NST70
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472274UR21-VL075NST75
33,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80472290UR21-VL080NST80
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-V(振動用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする