UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) - ユニカ

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。

用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80472904UR21-F060NSD60
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472920UR21-F065NSD65
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80472929UR21-F070NSD70
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80472938UR21-F075NSD75
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80472947UR21-F080NSD80
35,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80472956UR21-F085NSD85
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80472965UR21-F090NSD90
37,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
80472974UR21-F095NSD95
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80472990UR21-F100NSD100
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
80472999UR21-F105NSD105
41,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80473008UR21-F110NSD110
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80473017UR21-F115NSD115
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80473026UR21-F120NSD120
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80473035UR21-F130NSD130
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80473044UR21-F150NSD150
51,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80473060UR21-F155NSD155
52,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80473069UR21-F160NSD160
53,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80473078UR21-F170NSD170
56,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-F(複合材用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする