ユニカ
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途
※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
内容量
1本
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80476097
BCV-80L
248
【適合】~80
130
¥
13,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
80476106
BCV-125L
242
【適合】~120
180
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
80476115
BCV-170L
242
【適合】~170
230
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください