曜日別特売

UR21 センターピン

UR21 センターピン - ユニカUR21 センターピン - ユニカUR21 センターピン - ユニカUR21 センターピン - ユニカ

ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。

用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80476070CP-230230【適合】25~55乾式ダイヤ
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
80476079CP-190187【適合】60~170乾式ダイヤ / ブレイズダイヤ
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
80476088CP-260257【適合】60~170乾式ダイヤロング
3,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする