ユニカ
UR21 センタードリル
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途
※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
内容量
1本
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
口径(Φmm)
適合ボディタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80475975
CDB-T250
250
10
【適合】25~55
振動用
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
80475984
CDR-T250
250
10
【適合】25~55
ALC用 / マルチPlus
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
80476000
CDR-H250
250
9.5
【適合】25~55
複合材用 / 金属木材用
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
80476009
CDR-H150
150
9.5
【適合】25~170
複合材用ショート
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80476018
CDB-T220
220
10
【適合】60~170
振動用
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
80476027
CDR-T220
220
10
【適合】60~170
ALC用 / マルチPlus / ブレイズダイヤ
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80476036
CDB-T280
280
10
【適合】60~170
振動用ロング
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80476045
CDR-T150
150
10
【適合】60~170
マルチPlusショート
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
80476054
CDR-H210
210
9.5
【適合】60~170
複合材用 / 金属木材用
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【公式】多機能コアドリル UR21(機能・特徴)
参考になった