曜日別特売

アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)

アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) - カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) - カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) - カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) - カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) - カメダデンキ

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。

用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に1.5N・mで均等に締め付けてください。不均等な締め付けは、ガラス破損の原因になります。パッキンが密着するように取り付けてください、IP保護等の性能が発揮できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80470759WFA-2030K-UV249×349【ガラス】199×299
オープン
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470768WFA-2040K-UV249×449【ガラス】199×399
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470777WFA-3030K-UV349×349【ガラス】299×299
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470786WFA-4030K-UV449×349【ガラス】399×299
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470795WFA-5030K-UV549×349【ガラス】499×299
オープン
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする