カメダデンキ
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途
屋内・屋外兼用
規格
IP55
ガラス部
網入りガラス
外枠
アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装
粉黛塗装
内枠
アルミ、ゴムパッキン付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に1.5N・mで均等に締め付けてください。不均等な締め付けは、ガラス破損の原因になります。パッキンが密着するように取り付けてください、IP保護等の性能が発揮できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80470610
WFA-2030A
249×349
【ガラス】199×299
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80470619
WFA-2040A
249×449
【ガラス】199×399
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80470628
WFA-3030A
349×349
【ガラス】299×299
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80470637
WFA-4030A
449×349
【ガラス】399×299
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80470646
WFA-5030A
549×349
【ガラス】499×299
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください