カメダデンキ
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途
屋内・屋外兼用
材質
【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格
IP55
ガラス部
網入りガラス
外枠
アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装
粉黛塗装
内枠
アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム
【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※皿フランジナットの締め付けトルクは対角順に1.5N・mで均等に締め付けてください。不均等な締め付けは、ガラス破損の原因になります。パッキンが密着するように取り付けてください、IP保護等の性能が発揮できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80470707
WFA-2030A-UV
249×349
【ガラス】199×299
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470716
WFA-2040A-UV
249×449
【ガラス】199×399
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470725
WFA-3030A-UV
349×349
【ガラス】299×299
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470734
WFA-4030A-UV
449×349
【ガラス】399×299
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80470750
WFA-5030A-UV
549×349
【ガラス】499×299
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください