曜日別特売

LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き

LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き - カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き - カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き - カメダデンキ

端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。

用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE内容量1セット
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。
※品番末尾にSが付いている場合は直管が人感センサーになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80470549KCL-T101SE
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
80470558KCL-T101SE-S
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする