曜日別特売

LED 人感センサータイプ LEDランプのみ

LED 人感センサータイプ LEDランプのみ - カメダデンキLED 人感センサータイプ LEDランプのみ - カメダデンキLED 人感センサータイプ LEDランプのみ - カメダデンキ

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。

用途屋内専用品質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15内容量1個
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80470515ELN-10N5/6NS
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする