ドアトリムカバー

ドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefantドアトリムカバー - Fast Elefant

ボルボ・トラックのドアに簡単に取り付けることができる
インテリアデコレーションパーツになります。

用途内装パーツ付属品ナノテープ材質合皮、ファブリックダークネイビー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×460内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80476280-
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする