Fast Elefant
積載量ステッカー
FEオリジナルの積載量ステッカーです。
用途
トラック用ステッカー・エンブレム
文字
赤
地色
白
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80476289
-
横長
250×50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80476298
-
正方形
100×100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください