Strands
バーライト【SIBERIA DR LED BAR 22】
STRANDS製のスリムなバータイプのフォグランプです。作業灯としてしっかりと照らしてくれるメインのライトの他、アンバーとホワイト、2色のポジションライトが光ります。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
白
配線長
500mm
LED使用数(個)
40
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
562×767×71.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80476386
809181
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください