曜日別特売

ボタンマーカー

ボタンマーカー - LightFixボタンマーカー - LightFixボタンマーカー - LightFix

LightFix製のポジションマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーです。

用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80476307-
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする