曜日別特売

65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット - Philips65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット - Philips65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット - Philips65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット - Philips

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。

仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)サイズ65型消費電力(W)153適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9本体質量(kg)ディスプレイ:28.5最大消費電力(W)310コントラスト比1300:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400、M8接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)400内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471249SET_65BDL3650Q/11_PH-627B
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする