設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)サイズ43型消費電力(W)75適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:973×561.2×63.5本体質量(kg)ディスプレイ:11.1最大消費電力(W)122コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)200×200(M6)接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500サービス分類組立・設置・取付内容量1セット