会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)消費電力(W)96適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5本体質量(kg)ディスプレイ:11.06最大消費電力(W)170コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)200×200、M6接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ43パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400内容量1セット