50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) - Philips50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) - Philips50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) - Philips50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) - Philips

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。

仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、サイズ50型消費電力(W)75適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)ディスプレイ:14.6最大消費電力(W)126コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M6)接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)500サービス分類組立・設置・取付内容量1セット
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡する場合がございます。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471145SECCHI_50BDL4650D/11_PH-625B
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする