曜日別特売

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし - SMC
タイプボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ呼び径(mm)ノズル:Φ1.5定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471590ZK2C15K5BL2A-06
30,640
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする