ZQ□A Series

ZQ□A Series - SMC
リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)ノズル:0.7弁仕様チェック弁付単位単位切換機能付対象マニホールドリード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471574ZQ073MA-K15LOB-FK-0
20,190
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする