曜日別特売

J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート

J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート - 神保電器

J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。
「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。
「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。
シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。
存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。

定格15A/300V内容量1セット
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※(金属ワンタッチ取付枠)簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
※取付枠固定ビスは必要以上に締付ないでください。【適正締付トルク0.4N/m(4.1kgf・cm)以下】
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471714NWS03002PWSPSピュアホワイト15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-1G】ガイド用スイッチ片切×3、【WJN-GT】操作板トリプルマークなし表示灯付×3、【QWP-1】スイッチプレート1連用
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471730NWS01002PWSPSピュアホワイト15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-1G】ガイド用スイッチ片切、【WJN-GS】操作板シングルマークなし表示灯付、【QWP-1】スイッチプレート1連用
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471739NWS02002PWSPSピュアホワイト15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-1G】ガイド用スイッチ片切×2、【WJN-GD】操作板ダブルマークなし表示灯付×2、【QWP-1】スイッチプレート1連用
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471748NWS02008MGYSPSメタリックグレー15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×2、【WJN-D-MGY】操作板ダブルマークなし 3路・4路用×2、【QWP-1MGY】スイッチプレート1連用
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471757NWS02008MBKSPSメタリックブラック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×2、【WJN-D-MBK】操作板ダブルマークなし 3路・4路用×2、【QWP-1MBK】スイッチプレート1連用
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471766NWS02008DBMSPSダークブラウンメタリック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×2、【WJN-D-DBM】操作板ダブルマークなし 3路・4路用×2、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471775NWS03008MGYSPSメタリックグレー15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×3、【WJN-T-MGY】操作板トリプルマークなし 3路・4路用×3、【QWP-1MGY】スイッチプレート1連用
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471784NWS03008MBKSPSメタリックブラック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×3、【WJN-T-MBK】操作板トリプルマークなし 3路・4路用×3、【QWP-1MBK】スイッチプレート1連用
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471800NWS03008DBMSPSダークブラウンメタリック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路×3、【WJN-T-DBM】操作板トリプルマークなし 3路・4路用×3、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471809NWS01008MGYSPSメタリックグレー15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路、【WJN-S-MGY】操作板シングルマークなし3路・4路用、【QWP-1MGY】スイッチプレート1連用
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471818NWS01008MBKSPSメタリックブラック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路、【WJN-S-MBK】操作板シングルマークなし3路・4路用、【QWP-1MBK】スイッチプレート1連用
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
80471827NWS01008DBMSPSダークブラウンメタリック15A/300V【NWS-C】金属ワンタッチ取付枠、【WJ-3】表示灯なしスイッチ3路、【WJN-S-DBM】操作板シングルマークなし3路・4路用、【QWP-1DBM】スイッチプレート1連用
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする