583718 TE Connectivity 2.54mmピッチ 10極 2列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ

583718 TE Connectivity 2.54mmピッチ 10極 2列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)19.05ピッチ2.54mm極数10シリーズ583718材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプPCBマウント接続方向ストレート内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509496583718-1
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする