ABRACON
Abracon 156.25MHz, 6-Pin QFN
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力周波数
156.25MHz
パッケージ
QFN
実装タイプ
表面実装
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509505
ASEMPLV-156.250MHZ-LR-T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください